Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Power, Kategorie II, Clarino®-Kunstleder, 230 mm, Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16687
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1910/Gr.XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Power, Kategorie II, Clarino®-Kunstleder, 230 mm, Größe XXL

Schutzhandschuh Power, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3142, Klettverschluss, elastischer, gepolsterter Elasthan-Handrücken, atmungsaktiv, Neopren-Knöchelschutz, verstärkte Innenhand, Daumen und Fingerspitzen, Handgelenkstütze, waschbar, Material außen:hochwertiges Clarino®-Kunstleder, Material innen: Terry-Cotton-Schweißabsorber, Länge: ca. 230 mm, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leipold + Döhle
1910/Gr.L
ab € 28,25*
Sonstiges
Leipold + Döhle
1910/Gr.M
ab € 28,17*
Sonstiges
Leipold + Döhle
1910/GR.S
ab € 28,05*
Sonstiges
Leipold + Döhle
1910/Gr.XL
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.