Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 8, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1656
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074008081C
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 8, 100/VE

KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ B Level KPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL lebensmittelunbedenklich, für Laborarbeiten und Produktschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragenderTragekomfort und ergonomische Passform, angeraute Fingerspitzen, puderfrei, latexfrei, mit Rollrand, silikonfreie Handschuhoberfläche, Farbe: hellblau, Material: Nitril,Länge: ca. 250 mm, Größe: 8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 67,91*
1 Tag
unbekannt
pro Box
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 76,89*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,34*
€ 57,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
074006081C
ab € 33,67*
Sonstiges
Honeywell
074009081C
ab € 33,59*
Sonstiges
KCL
074010081C
ab € 48,33*
Sonstiges
KCL
074011081C
ab € 12,15*
Sonstiges
KCL
074007081C
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.