Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh phynomic Foam, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-161208
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     PHYNOMIC FOAM, 60050
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh phynomic Foam, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 8

uvex Schutzhandschuh phynomic Foam, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131, EN 420, mit Strickbund, hervorragendes Tastegefühl, guter Trocken- und Nassgriff, ideal für trockenen bis leicht feuchte Arbeitsbereiche, atmungsaktiv, elastisch, frei von Schadstoffen, hautfreundlich, lebensmitteltauglich, dermatologisch getestet, Farbe: weiß/grau, Material: nathloses Polyamid/Elastan, Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerschaumbeschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
PHYNOMIC FOAM, 60050
ab € 8,66*
Sonstiges
uvex
PHYNOMIC FOAM, 60050
ab € 8,66*
Sonstiges
uvex
PHYNOMIC FOAM, 60050
ab € 8,70*
Sonstiges
uvex
PHYNOMIC FOAM, 60050
ab € 8,69*
Sonstiges
uvex
PHYNOMIC FOAM, 60050
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.