Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh GreenPower+,Kategorie II,grün/weiß,TEKORA®,240mm,Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160591
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-PU-GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh GreenPower+,Kategorie II,grün/weiß,TEKORA®,240mm,Größe 11

Schnittschutzhandschuh GreenPower+, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 4542, besonders geeignet für Montagearbeiten und Handling von scharfkantigen Materialien, hohe Schnittfestigkeit, atmungsaktiv, hervorragende Griffigkeit auch bei öligen Teilen,elastisch, hoher Tragekomfort, waschbar, Farbe: grün/weiß, Material: schnittfestes TEKORA® mit Polyester und Spandex, PU-Innenhandbeschichtung, Länge: ca. 240 mm, Größe:11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 511 | EN 420 | EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
W+R
911-553-PU-GREEN
ab € 16,65*
Sonstiges
W+R
911-553-PU-GREEN
ab € 16,75*
Sonstiges
W+R
911-553-PU-GREEN
ab € 16,78*
Sonstiges
W+R
911-553-PU-GREEN
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.