| |
|
| Artikel-Nr.: 114-160510 Herst.-Nr.: KSI_160510 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schweißer-Schutzhandschuh Sebatan 35,Kat.II,braun,Sebatanleder,350mm,Größe 10
Schweißer-Schutzhandschuh Sebatan 35, Kategorie II nach EN 407, Typ 15, gemäß EN 388Level 3114 und EN 407 Level 412134, 14 cm lange Spaltlederstulpe, Pulsschutz, hitzebeständig bis ca. 250°C, auch bei starker Hitze geringe Schrumpfung und Verhärtung, Farbe: braun, Material: Innenteil, Handrücken und Pulsschutz: hitzebeständiges Sebatanleder, Stulpe: Spaltleder, Garn: 100% KEVLAR® Markenfaser, Materialstärke: ca. 1,3 mm,Länge: ca. 350 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material außen: | Leder | Norm: | EN 407 | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kevlar-Schutzhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar-handschuhe gr. 10, kevlar handschuhe, hitzehandschuh bis 250°, Hitzeschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Schweißerschutzhandschuh, Hitzehandschuhe, Kevlar-Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Kälteschutz, Leder |
| | |
| |