Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzandschuh phynomic lite,Kat.II,grau,Polyamid/Elastan,Strickbund,Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-158007
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60040
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzandschuh phynomic lite,Kat.II,grau,Polyamid/Elastan,Strickbund,Gr. 7

uvex Schutzhandschuh phynomic lite, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121, mit Strickbund, ideal für Feinmontage und Präzisionsarbeiten, hervorragendes Tastgefühl, optimierter Trockengrip, atmungsativ, schadstofffrei, dermatologisch getestet, frei von Schadstoffen, Farbe: grau, Material: Polyamid/Elastan mit Aqua-Polymer-Beschichtung, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
60040
ab € 2,89*
Sonstiges
uvex
60040
ab € 2,89*
Sonstiges
uvex
60040
ab € 2,89*
Sonstiges
uvex
60040
ab € 2,89*
Sonstiges
uvex
60040
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.