Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 9,5-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155303
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-900
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 10

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 87-900, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2120A, EN 374, EN 374 Level AKLNPT, schwerer Handschuh mit strukturiertem Rautenfinish, robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff, Farbe: grün/gelb, Material außen: Latex-Neoprenkombination, Material innen: velourisierte Baumwolle, Materialstärke: 0,68 mm, Länge: ca. 323 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Latex
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Latex-Handschuhe, Gummihandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Schutzkleidung, Chemikalienhandschuhe einfach, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
87-900
ab € 1,41*
Sonstiges
Ansell
87-900
ab € 2,48*
Sonstiges
Ansell
87-900
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.