Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-155181 Herst.-Nr.: 9893060 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Chemikalienschutzhandschuh Rubiflex NB 60 S, Kat.III, grün, 600mm, Größe 10
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 60 S, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1Typ B Level JKOPT, EN 388 Level 2121X, EN 420, mit extra langer Stulpe, verstärkt, eignet sich auch für Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch errhöhter mechanischer Schutz gefragt ist, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, Farbe: grün, Material: Baumwoll-Interlock, Baumwoll-Interlock, NBR spezial (Nitril-Kautschuk)-Beschichtung, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: ca. 600 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material innen: | Baumwolle | Material außen: | Nitril | Norm: | EN 420 | EN 388 | EN 374 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Chemikalienschutzhandschuh | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstungen, Handschutz, Chemikalien-Schutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Chemikalienschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,37* | € 23,22* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,47* | € 23,26* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 26,59* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 24,40* | € 29,28* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 33,66* | € 46,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 33,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|