Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, grün, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155179
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9890223
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, grün, Größe 11

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, gemäß EN 374-1 TypA Level JKNOPT, EN 388 Level 2121X, EN 420, mit langer Stulpe, mit anatomischer Passform, verstärkt, nahtlos beschichtet, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöleund viele Chemikalien, temperaturbeständig von ca. -25 bis +140°C, Farbe: grün, Material: Nitril-Kautschuk, Baumwoll-Interlock verstärkt, entspricht Öko-Tex Standard 100, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: ca. 400 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,56*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 11,66*
18 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,68*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 13,92*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,06*
€ 22,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.