Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-155178 Herst.-Nr.: 9890222 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, grün, Größe 10
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, gemäß EN 374-1 TypA Level JKNOPT, EN 388 Level 2121X, EN 420, mit langer Stulpe, mit anatomischer Passform, verstärkt, nahtlos beschichtet, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöleund viele Chemikalien, temperaturbeständig von ca. -25 bis +140°C, Farbe: grün, Material: Nitril-Kautschuk, Baumwoll-Interlock verstärkt, entspricht Öko-Tex Standard 100, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: ca. 400 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material innen: | Baumwolle | Material außen: | Nitril | Norm: | EN 420 | EN 388 | EN 374 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Chemikalienschutzhandschuh | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstungen, Handschutz, Chemikalien-Schutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Chemikalienschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 11,01* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 11,12* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,29* | € 11,59* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,19* | € 13,92* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 15,05* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 15,05* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|