Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, grün, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155176
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9890220
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, grün, Größe 8

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 40 S, Kategorie III, gemäß EN 374-1 TypA Level JKNOPT, EN 388 Level 2121X, EN 420, mit langer Stulpe, mit anatomischer Passform, verstärkt, nahtlos beschichtet, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöleund viele Chemikalien, temperaturbeständig von ca. -25 bis +140°C, Farbe: grün, Material: Nitril-Kautschuk, Baumwoll-Interlock verstärkt, entspricht Öko-Tex Standard 100, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: ca. 400 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 11,41*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 11,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,64*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,74*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,14*
€ 22,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 15,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.