Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh TOP GRADE 7100, Kat.II, grau, Nappaleder, 350mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154549
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     TOP GRADE 7100, 60286
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh TOP GRADE 7100, Kat.II, grau, Nappaleder, 350mm, Größe 9

uvex Schutzhandschuh TOP GRADE 7100, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2011, guter Tragekomfort, gutes Tastgefühl, Unterarmschutz durch lange Stulpe, Farbe: grau, Material: Nappaleder, Kevlar®-Naht, Stulpe aus Rindspaltleder, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, uvex montagehandschuh größe 9, kevlar handschuhe, nappahandschuhe gr.9, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Leder, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
TOP GRADE 7100, 60286
ab € 13,99*
Sonstiges
uvex
TOP GRADE 7100, 60286
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.