Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIZ Strickhandschuh CLEAN STAR 3, Kategorie II, weiß, Polyamid, 255mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154409
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     111-553-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SEIZ Strickhandschuh CLEAN STAR 3, Kategorie II, weiß, Polyamid, 255mm, Größe 9

SEIZ Strickhandschuh CLEAN STAR 3, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 214X5, hervorragende Griffigkeit, beidhändig verwendbar, Elastikbund für guten Sitz, Nähfaden zum einfassen, hoch abriebfest, ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, nahtlos, fusselarm, Farbe: weiß, Material: 100% Polyamid (3-fädig), Länge: ca. 255 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEIZ
111-553-023
ab € 3,16*
Sonstiges
SEIZ
111-553-023
ab € 3,16*
Sonstiges
SEIZ
111-553-023
ab € 3,15*
Sonstiges
SEIZ
111-553-023
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.