Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154368
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60049
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 8

uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, mit Strickbund, ideal für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche, hervorragendes Tastgefühl, guter Trockengriff, atmungsaktiv, flexibel, feuchtigkeitsabweisend, schmutzunempfindlich, frei von Schadstoffen, hautfreundlich, Farbe: grau/schwarz, Material: nathloses Polyamid/Elastan, Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer schaumbeschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6004910
ab € 2,49*
Sonstiges
uvex
60049
ab € 7,31*
Sonstiges
uvex
60049
ab € 7,34*
Sonstiges
uvex
60049
ab € 7,33*
Sonstiges
uvex
60049
ab € 7,33*
Sonstiges
uvex
60049
ab € 7,33*
Sonstiges
uvex
60049
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.