Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carex® Schutzhandschuh 1500, Kat.I, beige/grau, Nappaleder, 250mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-151608
Hersteller:
     Trebes & Henning
Herst.-Nr.:
     10500155_8 / 1500/TRE-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Carex® Schutzhandschuh 1500, Kat.I, beige/grau, Nappaleder, 250mm, Größe 8

Carex® Schutzhandschuh 1500, Kategorie I, gemäß EN 420, Farbe: beige/grau, Material außen: Nappaleder, Baumwolltrikot-Schichtel, Baumwolltrikotrücken, Länge: ca. 250 mm,Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trebes & Henning
10500155_10 / 1500/TRE-10
ab € 2,88*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500155_7 / 1500/TRE-7
ab € 2,57*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500155_9 / 1500/TRE-9
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.