Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIZ Handschuh Dynaforce F, Kategorie II, grün, 250mm, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-148012
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     911-553-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SEIZ Handschuh Dynaforce F, Kategorie II, grün, 250mm, Größe 12

SEIZ Schnittschutz-Handschuh Dynaforce F, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X44F, geeignet für die Metallverarbeitung, Instandhaltung und Montage, für scharfkantige, nasse oder ölige Teile, hergestllt mit dem Bluetec®-Verfahren, anatomische Passform, atmungsaktiv, Farbe: grün, Material: HPPE-Garn mit technischem Wolfram, Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 255 mm, Größe: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEIZ
911-553-150
ab € 8,05*
Sonstiges
SEIZ
911-553-150
ab € 15,17*
Sonstiges
SEIZ
911-553-150
ab € 15,15*
Sonstiges
SEIZ
911-553-150
ab € 15,18*
Sonstiges
SEIZ
911-553-150
ab € 15,16*
Sonstiges
SEIZ
911-553-150
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.