Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 27 S, Kategorie III, grün, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12608
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9893002
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 27 S, Kategorie III, grün, Größe 8

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 27 S, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 374-1 Typ A Level JKNOPT, EN 388 Level 2121X, mit Stulpe, mit anatomischer Passform, verstärkt, nahtlos beschichtet, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, Farbe: grün, Material: Nitril-Kautschuk, Baumwoll-Interlock verstärkt, entspricht Öko-Tex Standard 100, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: ca. 270 mm, Größe:8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,51*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,76*
7 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,14*
€ 11,57*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 9,91*
€ 15,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.