Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh BREMEN-SUPER, Kategorie II, Rindnarbenleder, 290mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11507
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293000
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh BREMEN-SUPER, Kategorie II, Rindnarbenleder, 290mm, Größe 7

Schutzhandschuh BREMEN-SUPER, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3134X, extra lange Canvas-Stulpe mit Pulsschutz, Fingerkuppen- und Knöchelschutz, Canvasrücken, Gummizug auf Handrücken, komplett mit Doppelnähten, Material: kräftiges, flexibles, hydrophobiertes Rindnarbenleder mit gefütterter Innenhand, Länge: ca. 290 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hase Safety Group
293000
ab € 2,96*
Sonstiges
Hase Safety Group
293000
ab € 6,90*
Sonstiges
Hase Safety Group
293000
ab € 6,93*
Sonstiges
Hase Safety Group
293000
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.