Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille i-3 AR 9190.838,Kat.II,s/bl,PC-Scheibe,farblos,supravision-AR,30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-104822
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9190838
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
uvex Brille i-3 AR 9190.838,Kat.II,s/bl,PC-Scheibe,farblos,supravision-AR,30g

uvex Einscheiben-Schutzbrille AR i-3 9190.838, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, optimale Gesichtsanpassung, individuell einstellbare Bügel mit mehrstufiger Inklination, höchster Tragekomfort durch weiche verstellbare Nasenschlinge und Bügelenden, superentspiegelte Scheiben mit einer Transmission > 96,5 %, Farbe Fassung: schwarz/blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision AR-Beschichtung, Gewicht: ca. 30 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 21,70*
2 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 17,79*
€ 24,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,03*
€ 24,66*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 31,77*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 31,60*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.