| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9190838 Herst.-Nr.: 9190838 EAN/GTIN: 4031101630984 |
| | |
|
| | |
| Jeder Mensch ist anders. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Ein gutes Produkt muss für die unterschiedlichsten Menschen konzipiert sein – besonders wenn es um Sicherheit geht. Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Die beidseitig entspiegelten Scheiben der AR-Variante ermöglichen entspanntes Abeiten auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-3 | Beschichtung: | uvex supravision AR | Eigenschaften Scheibentönung: | Reduzierung von Spiegelungen und Reflexionen | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FTN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-3 AR | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos AR (superentspiegelt) | Suchfarbe (Filter): | schwarz, blau | Transmission: | 97% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9190, 91902 |
| | |
| |