Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-605,Kat.III,Nitril,Größe 7,5-8,100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-102087
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-605 ASPN
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-605,Kat.III,Nitril,Größe 7,5-8,100/VE

Ansell Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Level JKPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, EN 420, EN 421, Schutz gegen tödliche oder irreversible Risiken, geeignet zur Verarbeitung von Lebensmitteln, sehr gute physikalische Eigenschaften und chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, Farbe: grün, Material: Nitril,puderfrei, silikonfrei, AQL-Wert: 1,5, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 7,5 - 8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
92-605 ASPN
ab € 28,45*
Sonstiges
Ansell
92-605 ASPN
ab € 41,86*
Sonstiges
Ansell
92-605 ASPN
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.