Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-605,Kat.III,Nitril,Größe 6,5-7,100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-102086
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-605 ASPN
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-605,Kat.III,Nitril,Größe 6,5-7,100/VE

Ansell Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Level JKPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, EN 420, EN 421, Schutz gegen tödliche oder irreversible Risiken, geeignet zur Verarbeitung von Lebensmitteln, sehr gute physikalische Eigenschaften und chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, Farbe: grün, Material: Nitril,puderfrei, silikonfrei, AQL-Wert: 1,5, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 6,5 - 7 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 374
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 28,45*
€ 36,60*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 42,22*
€ 58,36*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,16*
€ 68,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,24*
€ 59,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
92-605 ASPN
ab € 41,89*
Sonstiges
Ansell
92-605 ASPN
ab € 41,86*
Sonstiges
Ansell
92-605 ASPN
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.