Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh DINO, Kategorie II, natur, Vollrindleder, 270mm, Größe 11/12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101582
Hersteller:
     Trebes & Henning
Herst.-Nr.:
     10500071_11-12 / 0160/KW-11/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh DINO, Kategorie II, natur, Vollrindleder, 270mm, Größe 11/12

Schutzhandschuh DINO, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3122, gefüttert, mit Knöchel-und Pulsschutz, Farbe: natur, Material außen: Vollrindleder mit Stoffrücken (Doppelnaht), Länge: ca. 270 mm, Größe: 11/12
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, nappaleder arbeitshandschuh gr 11, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe leder, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trebes & Henning
10500071_10 / 0160/KW/10
ab € 6,53*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500071_8 / 0160/KW-8
ab € 6,53*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500071_9 / 0160/KW-9
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.