Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Synthetische Handschuhe
>
Artikel
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, Nylon-Strick, 240mm, Größe: 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-101374
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11-801
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, 240mm, Größe 11
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131A, EN 420, mit Strickbund, eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei derHandhabung von Objekten erfordern, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, Farbe: schwarz, Material: Nylon-Strick mit Innenhandbeschichtung aus Nitrilschaum, Innenfutter aus Nahtlosstrick, Länge: ca. 240 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN1149-5 | EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell
,
arbeits handschuhe
,
arbeitshandschuh gr.11
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell HyFlex 11801 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11801070
ab € 2,27*
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, Nylon-Strick, 240mm, Größe 9
Ansell
11-801
ab € 7,47*
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, Nylon-Strick, 240mm, Größe: 10
Ansell
11-801
ab € 7,46*
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, Nylon-Strick, 240mm, Größe: 6
Ansell
11-801
ab € 7,47*
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, Nylon-Strick, 240mm, Größe: 7
Ansell
11-801
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen