Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Porc 88,Kategorie I,gelb,Schweinsvollleder, 260mm,Univ.größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100273
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh Porc 88,Kategorie I,gelb,Schweinsvollleder, 260mm,Univ.größe 10

Arbeitshandschuh Porc 88, Kategorie I, gemäß EN 420, mit Gummizug im Handrücken, mitKnöchel-, Finger- und Pulsschutz, Farbe: gelb, Material aussen: Schweinsvollleder, Segeltuchstulpe und -oberteil, Material innen: gefüttert, Länge: ca. 260 mm, Universalgröße: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,25*
11 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,38*
4 Tage
191
12
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,77*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,22*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 4,06*
€ 6,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,01*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,52*
Ähnlich
Texxor
1120_10
ab € 32,90004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.