Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF530PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 14 A 88 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRF530PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 14 A 88 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-9189859
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF530PBF
EAN/GTIN:
     5059040649323
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 14 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 160 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 88 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 26 nC @ 10 V
Höhe = 9.01mm

N-Kanal MOSFET, 100 V bis 150 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
14 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
160 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
88 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
26 nC @ 10 V
Höhe:
9.01mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220ab, 9189859, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRF530PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,17*
€ 107,3023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,63*
€ 101,8997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,60*
€ 93,534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,98*
€ 89,2262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.