Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 1,5 A 18V 8-Pin SOIC N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 1,5 A 18V 8-Pin SOIC N
Artikel-Nr.:
     108EL-8895409
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4427ACOA
EAN/GTIN:
     5059040203679
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 1,5 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC N
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET-Treiber TC4426A/4427A/4428A
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
1,5 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC N
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 8895409, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4427ACOA, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,27*
1 Tag
4333
1
€ 14,99*
ab € 0,987*
€ 2,01*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.