| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8663227 Herst.-Nr.: 0001.2505 EAN/GTIN: 5059039793655 |
| |
|
| | |
| Strom = 1.25A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250 V ac, 300V dc Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-14 Serie = SPT 5X20
Serie SPT. Profi-Sicherungen der Serie SPT von Schurter. Die Sicherungen sind mit einer Vielzahl von Nennströmen erhältlich. Optionen mit 5 x 20 oder 6,3 x 32 mm Anschlusskabeltyp Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung Keramik Zylindrisch Montageart – Halter/Clip Weitere Informationen: | | Strom: | 1.25A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 250 V ac, 300V dc | Gehäusematerial: | Keramik | UL-Klasse: | UL 248-14 | Serie: | SPT 5X20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 8663227, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00012505, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,183* | € 0,509* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,51* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,329* | € 0,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,345* | € 0,63* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,40* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|