Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Erdungsblock, 4-polig, Käfigklemme-Anschluss, 28 → 12 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8648414
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-657
EAN/GTIN:
     4044918512008
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Drahtgröße = 28 → 12 AWG
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = Käfigklemme
Länge = 86mm
Breite = 6mm
Höhe = 29mm

Anschlussklemmenblöcke mit Durchgang/Erdleiter/Schirmung und Ex, 2,5 mm. ; 864-8379 864-8379 , ; 864-8401 864-8401 und ; 864-8423 864-8423 sind für EX-Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
28 → 12 AWG
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
Käfigklemme
Länge:
86mm
Breite:
6mm
Höhe:
29mm
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 8648414, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Wago, 281657, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,6134*
€ 3,2334*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,00*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3852*
€ 4,1352*
50
€ 5,95*
ab € 3,50798*
€ 4,27798*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.