Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairchild IGBT / 46 A ±14V max., 420 V 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263) N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fairchild IGBT / 46 A ±14V max., 420 V 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263) N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8629362
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     ISL9V5036S3ST
EAN/GTIN:
     5059042354034
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 46 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 420 V
Gate-Source Spannung max. = ±14V
Verlustleistung max. = 250 W
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
46 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
420 V
Gate-Source Spannung max.:
±14V
Verlustleistung max.:
250 W
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: fairchild igbt, smd transistor, transistor d2-pak, 8629362, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fairchild Semiconductor, ISL9V5036S3ST, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs, onsemi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.