Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT / 10 A ±14V max., 450 V 130 W, 3-Pin DPAK (TO-252) N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi IGBT / 10 A ±14V max., 450 V 130 W, 3-Pin DPAK (TO-252) N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8629347
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ISL9V2040D3ST
EAN/GTIN:
     5059042348316
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 450 V
Gate-Source Spannung max. = ±14V
Verlustleistung max. = 130 W
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.39mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
450 V
Gate-Source Spannung max.:
±14V
Verlustleistung max.:
130 W
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.39mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor igbt, smd transistor, 8629347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, ISL9V2040D3ST, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.