Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode 770mW, 860nm, 415mW/sr, ±45°, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM, OSLON Black IR-Diode 770mW, 860nm, 415mW/sr, ±45°, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-8295506
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715A
EAN/GTIN:
     5059041021234
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 770mW
Strahlungsstärke = 415mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
770mW
Strahlungsstärke:
415mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 8295506, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4715A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,82*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-85SL-SC211-WIR200.
ab € 44,19*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85SL-SC211-WIR200.
ab € 51,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 24,19*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-85SL-SC211-WIR200.
ab € 12,04*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X40MM-SVR-K
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.