Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Kühlkörper, Ø 50mm x 40mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions Kühlkörper, Ø 50mm x 40mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7805925
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-STAR-50X40MM-SVR-K
EAN/GTIN:
     5059045819042
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Höhe = 40mm
Abmessungen = 50 (Dia.) x 40mm
Montage = Schraubmontage
Durchmesser = 50mm
Farbe = Silber
Gehäusetyp = LED

Kühlkörper-Kits für PowerStar von Intelligent LED Solutions und PowerCluster von LED-Arrays. Die Kühlkörper aus Aluminiumlegierungen der Serie ILA-HEATSINK-XXX sind für den Einsatz mit der PowerStar-Standardserie von Intelligent LED Solutions und den LED-Arrays von PowerCluster vorgesehen. Im Lieferumfang dieser eloxierten, stranggepressten Aluminium-Kühlkörper sind thermische Verbindungswerkstoffe auf der Oberfläche der Platte sowie Befestigungsschrauben für das LED-Array und für das Fixieren an einer Grundplatte enthalten. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, rot, silbern und blau. Eloxierte stranggepresste Aluminium-Kits Im Lieferumfang enthalten: Thermischer Verbindungswerkstoff (Thermal Interface Material, TIM) und Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
40mm
Abmessungen:
50 (Dia.) x 40mm
Montage:
Schraubmontage
Durchmesser:
50mm
Farbe:
Silber
Gehäusetyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: led array, 7805925, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper, Intelligent LED Solutions, ILAHSINKSTAR50X40MMSVRK, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 11,65*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,86*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 12,66*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
ab € 10,25*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.