Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, OSLON Black PowerCluster IR-LED Array, PCB 12060mW, 850nm 9-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8793801
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IO09-85SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 12060mW
Anzahl der LEDs = 9
Abmessungen = 25 x 25 x 3.5mm
Serie = OSLON Black PowerCluster

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerCluster-IR-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerCluster – IR OSLON Black 9. Die Infrarot-LED-Arrays der Serie Oslon 9 PowerCluster IR von Intelligent LED Solutions verfügen über 9 Osram Oslon Black IR-LEDs. Die leistungsstarken und kompakten LED-Arrays der Serie PowerCluster IR sind für optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten untergebracht und standardmäßig mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet. Die LED-Arrays der Serie Oslon 9 PowerCluster IR sind ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtbeleuchtung und Fahrerassistenzsysteme. Die Infrarot-LED-Arrays Oslon 9 PowerCluster IR enthalten 9 IR-LEDs der Serie Oslon Black von Osram. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Lebensdauer: Bis zu 100.000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Größe (L x B x H): 25 x 25 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
12060mW
Anzahl der LEDs:
9
Abmessungen:
25 x 25 x 3.5mm
Serie:
OSLON Black PowerCluster
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 850nm, ir emitter, ir led array, 8793801, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILRIO0985SLSC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 43,84*
€ 58,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,06*
€ 64,36*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 88,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,24*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
ab € 1,24*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,10*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,82*
Zubehör
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 67,19*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4715AS
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.