Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4715A INFRAROT-LED, 860NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981775
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: OSLON Black Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 2 A
  • Halbwertswinkel: 90 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 415 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 14 ns
  • Anstiegszeit: 11 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2.1 V
  • Spitzenwellenlänge: 860 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4715A, 2981775, 298-1775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.