| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8269055 Herst.-Nr.: IGB10N60TATMA1 EAN/GTIN: 5059043004273 |
| |
|
| | |
| Dauer-Kollektorstrom max. = 10 A Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V Gate-Source Spannung max. = ±20V Verlustleistung max. = 110 W Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Montage-Typ = SMD Channel-Typ = N Pinanzahl = 3 Schaltgeschwindigkeit = 1MHz Transistor-Konfiguration = Einfach Abmessungen = 10.31 x 9.45 x 4.57mm Betriebstemperatur max. = +175 °C
Infineon TrenchStop IGBT-Transistoren, 600 und 650 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 600 und 650 V mit TrenchStop™-Technologie. Das Angebot umfasst Geräte mit integrierter hoher Geschwindigkeit, kurze Erholzeit, antiparallel geschalteter Diode. Kollektor-Emitter – Spannungsbereich 600 bis 650 V Sehr geringer VCEsat Niedrige Abschaltverluste Kurzer Deaktivierungsstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur 175°C Weitere Informationen: | | Dauer-Kollektorstrom max.: | 10 A | Kollektor-Emitter-Spannung: | 600 V | Gate-Source Spannung max.: | ±20V | Verlustleistung max.: | 110 W | Gehäusegröße: | D2PAK (TO-263) | Montage-Typ: | SMD | Channel-Typ: | N | Pinanzahl: | 3 | Schaltgeschwindigkeit: | 1MHz | Transistor-Konfiguration: | Einfach | Abmessungen: | 10.31 x 9.45 x 4.57mm | Betriebstemperatur max.: | +175 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, smd transistor, transistor d2-pak, 8269055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGB10N60TATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs |
| | |
| |