Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC858B-7-F SMD, PNP Transistor –30 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC858B-7-F SMD, PNP Transistor –30 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8228990
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC858B-7-F
EAN/GTIN:
     5059043107684
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 350 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -30 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
350 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 8228990, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC858B7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3866
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,017*
€ 0,2849*
Lager 108
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,466*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BCW30LT1G
ab € 0,0235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.