Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BCW30LT1G SMD, PNP Digitaler Transistor –32 V, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867137
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCW30LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Kollektor-Emitter-Spannung = –32 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 215
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Kollektor-Emitter-Spannung:
–32 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
215
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1867137, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BCW30LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0234*
€ 0,0453*
Lager 108
120
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,01*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
BC858B-7-F
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.