Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M18 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M18 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67
Turck M18 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8193147
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni10-G18-Y1X
EAN/GTIN:
     4047101091144
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 8,2 V dc
Länge = 34mm
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Nicht bündig
Abschirmung = Geschirmt

Sensoren M12 und M18 mit Messing-Gewindezylinder, Turck Banner. Eine Serie von hochwertigen induktiven Sensoren M12 x 1 und M18 x 1 mit Edelstahl-Gewindezylinder von Turck Banner für präzise und kontaktfreie Metallerkennung. Die Sensoren verfügen über Abmessungen von 34 mm und sind für Betriebsabstände von 5 oder 10 mm sowie für Aufputz- oder Unterputzmontage erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
8,2 V dc
Länge:
34mm
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Nicht bündig
Abschirmung:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 10mm, 8193147, Automation, Sensoren, Turck, Ni10G18Y1X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,22*
€ 58,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,93*
€ 58,95*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,17*
€ 58,96*
€ 5,46*
ab € 48,92*
€ 61,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,84*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,47*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 114,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.