Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI10-G18-Y1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI10-G18-Y1X
Sensor induktiv NI10-G18-Y1X
Artikel-Nr.:
     3517B-95299834
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     40151
EAN/GTIN:
     4047101091144
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI10-G18-Y1X

Induktiver Sensor, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 59,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,28*
€ 59,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,92*
€ 59,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,97*
€ 61,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,73*
€ 62,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 21,67*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 115,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.