Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 43-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-8179224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8179224
EAN/GTIN:
     5056112189565
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Inbus-Schlüsselsatz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 43
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

43-teiliger 1/4-Zoll-Steckschlüsselsatz, RS Pro. 1/4-Zoll-Steckschlüssel- und Bitsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl von RS Pro in einem kompakten, leicht zu lagernden Koffer Dieser Satz hat 13 x 1/4-Zoll-Steckschlüssel in Größen von 4 bis 14 mm und 19 Bits inklusive Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV® und TORX®. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen.Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen, da die Verwendung der falschen Größe die Befestigung beschädigt und es schwieriger macht, sie zu bewegen. Eigenschaften und Vorteile: Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und KorrosionsbeständigkeitWeicher bequemer Ratschengriff für Ermüdungsminderung und festeren GriffDurch den passenden Koffer gehen weniger Teile verloren, und man kann schnell ermitteln, ob und welche Teile fehlen.Die Größen sind direkt auf den Haltern markiert, um fehlende Teile schnell ermitteln zu können.Starke Verriegelung für sicheres SchließenStabiles Gehäuse für eine übersichtliche und einfache AufbewahrungVerchromtVerlängerung, 50, 100, 150 mm, für schwer erreichbare Stellen Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen Was enthält der Satz? 13 x 1/4-Zoll-Steckschlüssel: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm1 x 1/4 Zoll Drehgriff3 x 1/4-Zoll-Verlängerung: 50, 100, 150 mm1 x 1/4-Zoll-T-Gleitgriffaufsatz1 x 1/4-Zoll-Kreuzgelenk4 x Innensechskantschlüssel: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm19 x 1/4-Zoll-Bits:Schlitz: 4; 5,5; 7 mmSechskant: 4; 5; 6 mmPHILLIPS®: PH1, PH2, PH3POZIDRIV®: PZ1, PZ2, PZ3TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Warum dieser Satz? Mit seiner Auswahl an Schraubendreherbits und metrischen Steckschlüsseln, ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugkasten von Profis oder Heimwerkern. Mit dem Ratschengriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
43
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,94*
€ 51,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 93,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,15*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,68*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,34*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,53*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.