Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.3W, 80 x 80 x 32mm, 4200U/min, 67m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 8300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.3W, 80 x 80 x 32mm, 4200U/min, 67m³/h
ebm-papst 8300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.3W, 80 x 80 x 32mm, 4200U/min, 67m³/h
ebm-papst 8300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.3W, 80 x 80 x 32mm, 4200U/min, 67m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8133331
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314HL
EAN/GTIN:
     5059039103850
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 80mm
Leistungsaufnahme = 4.3W
Tiefe = 32mm
Abmessungen = 80 x 80 x 32mm
Geräuschpegel = 43dB
Lüfterdrehzahl = 4200U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst. Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über glasfaserverstärkten Kunststoff sowie eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung. Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Geschützt gegen Verpolung und Blockierung Anschluss über Einfachlitzen AWG 24, TR 64. Abisoliert und verzinnt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
80mm
Leistungsaufnahme:
4.3W
Tiefe:
32mm
Abmessungen:
80 x 80 x 32mm
Geräuschpegel:
43dB
Lüfterdrehzahl:
4200U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 8133331, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8314HL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,67*
€ 34,69*
€ 5,90*
ab € 34,90*
€ 46,13*
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 33,80*
€ 61,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 42,09*
€ 68,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,37*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
Multicomp
MC32699
ab € 0,726*
Zubehör
Qualtek Electronics
06325-M
ab € 2,16*
Zubehör
Qualtek Electronics
QLM-80-40-10
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.