Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32699 FINGERSCHUTZ, 80MM, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536405
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32699
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 80mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Schwarz
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Kunststoff
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC32699, 2536405, 253-6405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    91
    € 14,99*
    ab € 0,995*
    € 1,66*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,716*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,465*
    € 1,74335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 1,48*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32705
    ab € 0,796*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32794
    ab € 0,959*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32703
    ab € 0,812*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32704
    ab € 1,16*
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    08172
    ab € 0,429*
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    09080-G
    ab € 0,605*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.