Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IGBT / 30 A 16V max., 420 V 150 W, 3-Pin D2PAK (TO-263) N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IGBT / 30 A 16V max., 420 V 150 W, 3-Pin D2PAK (TO-263) N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8103485
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGB18N40LZT4
EAN/GTIN:
     5059042519303
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 420 V
Gate-Source Spannung max. = 16V
Verlustleistung max. = 150 W
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.4 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

IGBT, diskret, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
420 V
Gate-Source Spannung max.:
16V
Verlustleistung max.:
150 W
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.4 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, smd transistor, transistor d2-pak, 8103485, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STGB18N40LZT4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.