Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 7000 42 Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 10.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 7000 42 Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 10.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin Buccaneer 7000 42 Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 10.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin Buccaneer 7000 42 Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 10.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-8068556
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7010/06P/ST/0709
EAN/GTIN:
     5059041715478
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Verbindungstyp = Schnellverbinder
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +120°C

cULS, UL, VDE, CCC. Hinweis: 10- und 32-polige Steckverbinder der Serie 7000 sind Crimp-Varianten mit Crimps 765-9832, 765-9836 (10-polig), 765-9842 und 765-9851 (32-polig). Crimpzange (erweitertes Serienangebot) 2508478518 und Positionierhilfe 765-9848 (10-polig) und 765-9858 (32-polig). Alle anderen Steckverbinder haben Schraubklemmenkontakte. Kunststoff-Buccaneer-Kabelsteckverbinder der Serie 7000. Diese thermoplastischen Rundkabel-Steckverbinder-Stecker der Buccaneer-Serie 7000 kombinieren die Benutzerfreundlichkeit eines schnellen Kupplungsmechanismus mit ausgezeichneter Abdichtung gegen die Umgebung für Signal- und Netzstrom. Diese Rundsteckverbinder sind vollständig wasserdicht und ideal für Anwendungen, bei denen das Eindringen von Schmutz und Wasser vermieden werden muss und bei denen ein einfacher Anschluss, Platz und Aussehen wichtige Aspekte sind. Kabelsteckverbinder der Bulgin-Serie 7000 verfügen außerdem über einen selbstverlöschenden thermoplastischen Werkstoff und sind ideal für blindes Stecken. Verriegelungsmechanismus mit 1/4-Drehung Positives Feedback bei Verriegelung UV-beständiges Kunststoffgehäuse Polarisierungs- und optische Ausrichtungseigenschaften Stecksichere Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Verbindungstyp:
Schnellverbinder
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 8068556, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP701006PST0709, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,78*
€ 31,42*
€ 5,90*
ab € 14,88*
€ 31,43*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,45*
€ 31,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,82*
€ 35,74*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 58,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,41*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,62*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 2,22*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 17,24*
Zubehör
Bulgin
PXP7012/06S/ST
ab € 12,51*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/1315
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.