Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7011/06S/ST/0709 Rundsteckverbinder Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664957-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7011/06S/ST/0709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7011/06S/ST/0709 Rundsteckverbinder Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 Gesamtpolzahl: 6 1 St.

Kabeldose Serie Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 9 mm · Kabel-Ø (min.): 7 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 6 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Verschlussart (Details): Bajonett · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
7 - 9 mm
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7011/06S/ST/0709
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Kabel-Ø (min.):
7 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,76*
€ 33,34*
€ 6,90*
ab € 24,64*
€ 33,35*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 33,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 33,51*
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,42*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,62*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 2,23*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 14,93*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,48*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/1315
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.