Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 7000 Kabelverschraubungs-Kit Thermoplastik Schwarz, Grau, Weiß, Gelb 7mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8068653
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7088/0713
EAN/GTIN:
     5059041701099
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Material = Thermoplastik
Farbe = Schwarz, Grau, Weiß, Gelb
Serie = 7000
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Anzahl der Teile = 6
Standards = RoHS-kompatibel
Aderzahl = 1
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120 °C

Artikel 806-8666 ist auch für Steckverbinder in Metallausführung geeignet. Buccaneer-Kunststoffsteckverbinderzubehör der Serie 7000. Eine umfassende Zubehörpalette für den Einsatz mit den Buccaneer-Kunststoffsteckern und Buchsensteckverbindern der Serie 7000 mit Kabelverschraubungen, Abdeckungen und Werkzeug.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Material:
Thermoplastik
Farbe:
Schwarz, Grau, Weiß, Gelb
Serie:
7000
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Anzahl der Teile:
6
Standards:
RoHS-kompatibel
Aderzahl:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120 °C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 8068653, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Bulgin, PXP70880713, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,42*
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 5,45*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 7,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 7,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03P/ST/1315
ab € 12,80*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/03P/ST/1315
ab € 13,03*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 14,88*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 17,24*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/10S/CR/0911
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.