Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7012/06S/ST Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665040-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7012/06S/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7012/06S/ST Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 St.

Gerätedose Serie Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 30 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 6 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Bajonett · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7012/06S/ST
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Einbaubohrung Ø:
30 mm
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 26,25*
€ 6,90*
ab € 18,89*
€ 26,26*
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 26,29*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 26,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,41*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 14,88*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.