Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 6; Buccaneer 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 6; Buccaneer 7000
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 6; Buccaneer 7000
Artikel-Nr.:
     2805-PXP7010/06P/ST0709
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7010/06P/ST/0709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Thermoplast;PBT
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 7000
Max. Leitungsquerschnitt: 1mm2
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 7...9mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 28,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,49*
€ 31,37*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 20,25*
€ 31,80*
1
€ 8,95*
ab € 22,91*
€ 34,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 3,06*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,98*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 19,90*
Zubehör
Bulgin
PXP7012/06S/ST
ab € 14,29*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/1315
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.