Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7088/1315 Rundsteckverbinder Kabelverschraubung Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664992-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7088/1315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7088/1315 Rundsteckverbinder Kabelverschraubung Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 St.

Kabelverschraubung für Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Grau,Gelb,Schwarz,Weiß · Kabel-Ø (max.): 15 mm · Kabel-Ø (min.): 13 mm · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Kabelverschraubung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Gelb | Schwarz | Weiß
Kabel-Ø-Bereich:
13 - 15 mm
Marke:
Bulgin
Farbe:
grau | gelb | schwarz | weiß
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7088/1315
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Steckverbinder-Bauform:
Kabelverschraubung
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
15 mm
Kabel-Ø (min.):
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Bulgin, PXP7088/1315, Buccaneer 7000, 806-8657
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,09*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,34*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,74*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,48*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03P/ST/1315
ab € 12,84*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 14,87*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/03P/ST/1315
ab € 12,93*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 17,21*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/10S/CR/0911
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.